Bisagra de cazoleta TIOMOS Click-on 95

Ref.: F028138751
Ver todas las versiones

TIOMOS CLICKON 95 H K95 S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS CLICKON 95 H K95 S
Bisagra de cazoleta TIOMOS Click-on 95
Racor roscado
  • Base de bisagra para atornillar
  • Juntas invisibles en puertas de hasta 28 mm de grosor
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo sin fin
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible

Disponible en tres diseños

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Codo

9.5 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

36 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento medio
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Amortiguación

Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

Catálogo General

F028138751

Ficha Técnica

32407023.pdf

Ficha Técnica

32407024.pdf
Scroll to top