Bisagra de cazoleta TIOMOS Click-on 155

Ref.: F028138744
Ver todas las versiones

TIOMOS CLICKON 160 H K03 S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS CLICKON 160 H K03 S
Bisagra de cazoleta TIOMOS Click-on 155
Protección integrada para los dedos, no se abre más de ∅ 7 mm
  • Cazoleta para atornillar o presionar
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo sin fin
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible

Disponible en tres diseños

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Para armarios con extensiones internas o de estantes

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Codo

3 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

32 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Ángulo de apertura

155 grados
Más Información

Amortiguación

Más Información

Material de la copa

Zamak
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

252.000 g
Más Información

Catálogo General

F028138744

Ficha Técnica

32407021.pdf

Ficha Técnica

32407022.pdf
Scroll to top