Aislante

Ref.: 0681013125
Ver todas las versiones

TERMOPLANE-AISLANTE-TERMICO-1,2X25M-13MM

Descripción

TERMOPLANE-AISLANTE-TERMICO-1,2X25M-13MM
Aislante
TERMOPLANE 13
Aislamiento térmico reflexivo, especialmente indicado para suelos.

Características

  • Material compuesto por una lámina de aluminio puro encerrada en el interior de una burbuja de aire seco estanco de 3mm de espesor y una espuma de polietileno de 10mm de espesor.
  • Elevado aislamiento térmico y acústico del suelo de la vivienda, evitando la pérdida energética.
  • La instalación no requiere de cámara de aire.
  • Ligero y de espesor reducido (13 mm).
  • Se adapta a la mayoría de las superficies.
  • Antialérgico.
  • Impermeable a la humedad, creando una excelente barrera a la condensación.
  • Se puede combinar con un aislamiento tradicional logrando aumentar la equivalencia térmica del conjunto.
  • Dispone de DAP, Declaración Ambiental de Producto, conforme con la ISO 14025 y EN 15804:2012+A2:2019.

Ventajas

  • Instalación rápida, fácil y limpia.
  • Material aislante duradero, no se pudre, inalterable por los insectos, roedores o productos químicos

Beneficios

  • Ganancia de espacio útil de la edificación. La resistencia térmica equivale a un aislante convencional de 60mm.
  • Ahorro de consumo energético haciendo los edificios muy eficientes ya que se reduce los costes de consumo energético.
  • Disminuye la emisión de CO² de la edificación.

El soporte tiene que estar regularizado, seco y limpio.


Cortar TERMOPLANE 13 a la medida correspondiente a las dimensiones de la superficie a aislar.


Extender TERMOPLANE 13 con el compuesto reflectivo en contacto con la superficie de instalación, la cara de la espuma de polietileno expandido, espuma blanca, quedará vista.


Las juntas deben ser selladas con cinta de aluminio antes de aplicar el mortero.


Aplicar el recrecido de mortero directamente sobre el aislante, se recomienda un espesor mínimo de 50mm.


• En suelos entre viviendas.


• En suelos en contacto con espacios no habitables, garajes, portales, etc.


• Cubiertas invertidas y cubiertas planas.Suelos radiantes, siempre debajo de la placa aislante que se instala en sistemas de calefacción radiante. No puede estar en contacto directo con la fuente de calor.


• Suelos radiantes, siempre debajo de la placa aislante que se instala en sistemas de calefacción radiante. No puede estar en contacto directo con la fuente de calor.

Número por palet

0 Uds
Más Información

Material

Material de espuma de PE/ALU/LDPE
Más Información

Capacidad de elasticidad

10 %
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Área

30 m²
Más Información

Anchura

1.2 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Aluminio (material de base)Blanco
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

10400 g/m²/d
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

371.19 N
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

0 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

0 N
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

F - De alta inflamabilidad
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

0 N
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

10 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 kg
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

517 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta +80 °C
Más Información

Dop

537696152.pdf

Declaración Ambiental de Producto

539629705.pdf

Catálogo General

0681013125

Y12023020102000030186742746a41bd
Scroll to top