Terminal compresión para cables

Ref.: 0967200233
Ver todas las versiones

TERMINAL-TUB-DIN46235-CU-M12,0/25SMM

Descripción

TERMINAL-TUB-DIN46235-CU-M12,0/25SMM
Terminal compresión para cables
DIN 46235
  • Para conductores de cobre de hilo simple, múltiple, fino y superfino, por ejemplo, según DIN EN 60228 Clase 1, 2, 5 y 6
  • Con marcas para un crimpado correcto

Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M12
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

38 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

7 mm
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Número de código conforme a la norma

10
Más Información

DIN

46235
Más Información

Sección transversal del hilo

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

20 mm
Más Información

Normas

DIN 46235
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top