Se puede almacenar en el sistema ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Material |
BRS |
Superficie |
SN |
Diseño |
Impermeabilizado |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
1,7 x 0,65 mm |
Diámetro de la junta |
2.90 mm |
Sección transversal máxima del alambre |
1.25 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.200 g |
Diámetro mínimo del aislante |
2.0 mm |
Diámetro máximo del aislante |
2.6 mm |
Diámetro mínimo/máximo del aislante |
2,0-2,6 mm |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,5-1,25 mm² |
Catálogo General |
055819042 |
Ficha Técnica |
32408104.pdf |