Tapones de protección para conectores

Ref.: 0978600035

JUEGO-(BOLSA10)-TAPON-CONECT-FV-MC4-4MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tapones macho y hembra para la protección de los conectores MC4 en instalaciones fotovoltaicas.

Características
• Material: goma de silicona.
• Juego compuesto por 10 tapones macho y 10 tapones hembra.

Grosor de accesorio máximo

4 mm
Más Información

Material

SILIC
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 par
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Catálogo General

0978600035

Ficha Técnica

419439025.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!