Taco de andamio

Ref.: 0201516
Ver todas las versiones

TAC-A2-M16X17

Descripción

TAC-A2-M16X17
Taco de andamio
Para construcciones metálicas ligeras GA
Para un montaje firme y sencillo de andamios en punta subestructuras de acero y madera
  • Se puede utilizar universalmente con tornillos para construcción de fachadas de hasta 6,5 mm de diámetro
  • También se puede utilizar junto con tornillos autoperforantes (por ejemplo, tornillos piasta Zebra)
  • Los valores de carga característicos del tornillo utilizado se pueden encontrar en la homologación correspondiente
  • Se necesita menos espacio de almacenamiento, ya que el usuario puede resolver todos los problemas comunes de anclaje con solo dos piezas más
  • Montaje y desmontaje muy sencillos
  • Se puede reutilizar, ya que el taco de andamio GA no necesita ninguna rosca en la subestructura

Instalación


  • En primer lugar, seleccione los tornillos de fijación óptimos para su aplicación y subestructura.

Tenga en cuenta la altura del taco de andamio GA, por ejemplo, 17 mm en este caso.


  • Empuje la arandela de sellado del tornillo para construcción de fachadas unos 20-25 mm.

  • Instale el tornillo como de costumbre, pero apriete solo lo suficiente para que la arandela de sellado haga contacto.

  • Ahora, empuje el anclaje de andamio entre la cabeza del tornillo y la arandela de sellado y apriete el tornillo hasta que esté en contacto con el anclaje de andamio. Evite apretar demasiado el tornillo para no dañar la arandela de sellado. Par de apriete recomendado: 3-5 Nm.

  • Finalmente, una vez que haya atornillado la tuerca de cáncamo en la rosca del taco de andamio GA, puede suspender el andamio en la tuerca de cáncamo.


Desmontaje


  • Afloje la tuerca de cáncamo del taco de andamio GA. Si la rosca se bloquea, puede sujetar el taco de andamio en la cabeza hexagonal con una llave AF 17 hasta que la tuerca de cáncamo se afloje.

  • A continuación, afloje un poco el tornillo de fijación y retire el taco del andamio GA.

  • Ahora puede volver a apretar el tornillo o quitarlo según sea necesario.

  • El taco de andamio puede dejarse instalado si se va a necesitar de nuevo más adelante.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


45

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Anchura de la ranura

6.8 mm
Más Información

Altura de la tuerca

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

0201516

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top