TABLA DE CORTE 500X400X40MM BLANCA Tabla de corte HD-PE
Características
Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia alimentaria.
Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.
Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y formación de bacterias. No ocurre lo mismo con las tablas de madera.
Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones.
Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños.
Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de la tabla con el soporte.
https://www.wurth.es/tabla-de-corte-500x400x40mm-blanca492234TABLA DE CORTE 500X400X40MM BLANCATABLA DE CORTE 500X400X40MM BLANCA<br>Tabla de corte <br>HD-PE<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia alimentaria.</li><li>Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.</li><li>Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y formación de bacterias. No ocurre lo mismo con las tablas de madera.</li><li>Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones.</li><li>Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños.</li><li>Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.</li><li>Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de la tabla con el soporte.</li><li>Apto para uso alimentario.</li><li>Apto para lavavajillas.</li></ul><br><P>Para el corte de cualquier tipo de alimento.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118260133.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118260133.jpg4922492024-02-16T19:57:33+0000