Tabla de corte

Ref.: 6105230201
Ver todas las versiones

TABLE 300X200X20 BLANCA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TABLE 300X200X20 BLANCA
Tabla de corte
HD-PE

Características

  • Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia alimentaria.
  • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.
  • Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y formación de bacterias. No ocurre lo mismo con las tablas de madera.
  • Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones.
  • Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños.
  • Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
  • Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de la tabla con el soporte.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Para el corte de cualquier tipo de alimento.

Material

Polietileno de baja densidad
Más Información

Longitud

30 cm
Más Información

Anchura

20 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6105230201

Ficha Técnica

32411838.pdf

Ficha Técnica

32411839.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top