Interruptor de parada de emergencia

Ref.: 096381 383
Ver todas las versiones

SWTCH-EMERG-STOP-F.-VOLTAGE-CONVERTER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SWTCH-EMERG-STOP-F.-VOLTAGE-CONVERTER
Interruptor de parada de emergencia
para transformadores de tensión
Para la desconexión de emergencia de transformadores de tensión de pistola de impacto neumática activa en caso de accidente.
  • Conforme a la norma DIN VDE 0100-717 (VDE0100-717):2010-10
  • Incluye cable de conexión (4 m)
  • Sin interruptor de palanca

Material

PLA
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.280 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Catálogo General

096381383

Ficha Técnica

616672882.pdf
Scroll to top