SUPERPAD S D 150MM GRANO P800 Disco de acabado Useit® Superpad SG Disco de acabado para lijado de acabado y pulido.
El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie
Sin picaduras, sin obstrucciones, alto rendimiento de lijado, larga vida útil, lijado en frío, rectificado uniforme, sin formación de sombras en materiales minerales
Funcionamiento sin sombras ni polvo
Tiempos de rectificado más rápidos y funcionamiento eficaz con un rendimiento de lijado hasta seis veces superior al de los abrasivos convencionales
Gran ahorro de tiempo y costes
Permite lograr un brillo muy alto sin pasta de pulido
Gran ahorro de tiempo y costes
Elimina las inclusiones de polvo
Ideal para lijado en húmedo y en seco
Rectificado de materiales minerales (piedra artificial), superficies de madera pintadas, plásticos y acero inoxidable, cobre, latón y aluminio
https://www.wurth.es/superpad-s-disco-150mm-grano-180482042SUPERPAD S D 150MM GRANO P800SUPERPAD S D 150MM GRANO P800<br>Disco de acabado Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG<br>Disco de acabado para lijado de acabado y pulido.<br><p class="level1">El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie</p><ul><li>Sin picaduras, sin obstrucciones, alto rendimiento de lijado, larga vida útil, lijado en frío, rectificado uniforme, sin formación de sombras en materiales minerales</li><li>Funcionamiento sin sombras ni polvo</li></ul><P></P><p class="level1">Tiempos de rectificado más rápidos y funcionamiento eficaz con un rendimiento de lijado hasta seis veces superior al de los abrasivos convencionales</p><P>Gran ahorro de tiempo y costes</P><P></P><p class="level1">Permite lograr un brillo muy alto sin pasta de pulido</p><P>Gran ahorro de tiempo y costes</P><P></P><p class="level1">Elimina las inclusiones de polvo</p><br><ul><li>Ideal para lijado en húmedo y en seco</li><br/><li>Rectificado de materiales minerales (piedra artificial), superficies de madera pintadas, plásticos y acero inoxidable, cobre, latón y aluminio</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56249.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56249.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!