Disco de acabado Useit® Superpad SG

Ref.: 0587404060
Ver todas las versiones

SUPERPAD S D 200MM GRANO 150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUPERPAD S D 200MM GRANO 150
Disco de acabado Useit® Superpad SG
Disco de acabado para lijado de acabado y pulido.

El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie

  • Sin picaduras, sin obstrucciones, alto rendimiento de lijado, larga vida útil, lijado en frío, rectificado uniforme, sin formación de sombras en materiales minerales
  • Funcionamiento sin sombras ni polvo

Tiempos de rectificado más rápidos y funcionamiento eficaz con un rendimiento de lijado hasta seis veces superior al de los abrasivos convencionales

Gran ahorro de tiempo y costes

Permite lograr un brillo muy alto sin pasta de pulido

Gran ahorro de tiempo y costes

Elimina las inclusiones de polvo


  • Ideal para lijado en húmedo y en seco

  • Rectificado de materiales minerales (piedra artificial), superficies de madera pintadas, plásticos y acero inoxidable, cobre, latón y aluminio

Máquinas adecuadas

Lijadora rotorbital D 150Lijadora rotorbital D 200
Más Información

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de rectificado

600
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de silicio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Espuma/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.440 g
Más Información

Catálogo General

0587404060

Ficha Técnica

32405568.pdf
Scroll to top