Pieza de unión ABC, con rosca interior

Ref.: 0885620503
Ver todas las versiones

STESHRBVERB-ABC-IG-M14-REG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STESHRBVERB-ABC-IG-M14-REG
Pieza de unión ABC, con rosca interior

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Rosca de conexión

M14 x 1,5
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Catálogo General

0885620503

Ficha Técnica

32406747.pdf
Scroll to top