Pasador cuadrado dividido de 10 mm

Ref.: 0688194135

SQUAREPIN-DRFRN-ST-OFFSET-108X135

Descripción

SQUAREPIN-DRFRN-ST-OFFSET-108X135

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm/10 mm/8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información