Soporte de viga D-S-H/TZN

Ref.: 0681490160
Ver todas las versiones

DDU-SOPORTE PILAR-VRS2-(H.110-160MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOPORTE PILAR-VRS2-(H.110-160MM)
Soporte de viga D-S-H/TZN
Soporte de viga resistente y de altura ajustable mediante pernos de anclaje y soporte de placa. Producto idóneo para estructuras de prestaciones medias a altas en zonas exteriores con requisitos estéticos altos.
  • Soporte de viga ajustable en altura con tacos y soporte de hoja oculto para lograr un acabado estético óptimo.
  • Rango de ajuste de altura de 110-160 mm (también tras su instalación)
  • Larga vida útil gracias a la galvanización por inmersión en caliente adicional
  • Material del soporte: acero
  • Superficie: completamente galvanizada por inmersión en caliente
  • Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3

El soporte de viga se fija a la base utilizando 4 tacos con un diámetro de 8 mm y se ancla al suelo.



Elementos de fijación adecuados:


  • Taco: d = 8 mm

  • Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas exteriores expuestas a la intemperie con requisitos estéticos extremadamente altos


El diámetro del taco solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.


P 4.05

Anchura de la placa de soporte

80 mm
Más Información

Altura no extendida

110 mm
Más Información

Anchura de la horquilla

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Grosor del larguero

8 mm
Más Información

Altura mínima

110 mm
Más Información

Altura del larguero

110 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Forma de hoja
Más Información

Longitud de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Anchura del larguero

70 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

4 piezas, diámetro de 8 mm
Más Información

Longitud de la placa base

70 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

2272 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

100 x 80 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Altura máxima

160 mm
Más Información

Número de orificios de 9 mm D

4 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

2 Uds
Más Información

Anchura de placa base

160 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Grosor de la placa base

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2256.000 g
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

100 x 80 x 8 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

110-160 mm
Más Información

Formato de placa base

70 x 160 x 8 mm
Más Información

Dimensiones del larguero

70 x 110 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0681490160

Ficha Técnica

32407622.pdf
Scroll to top