Soporte de viga

Ref.: 0681080110
Ver todas las versiones

DDU-SOP.P.SUMERGIDO CUCHILL.VT-250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOP.P.SUMERGIDO CUCHILL.VT-250MM
Soporte de viga
BD-S/TZN con espiga corrugada
Anclaje de poste de una pieza adecuado para hormigón con montaje en hoja (forma en T) y pasador de espiga ranurado de 250 mm. Para estructuras ligeras como refugios o cocheras.
  • Adecuado para hormigón, compensación de altura ajustable con espiga corrugada de 250 mm
  • Conexión de poste oculta con montaje de hoja interior
  • Larga vida útil gracias a la galvanización por inmersión en caliente
  • Material de la hoja: S 235 JR conforme a EN 10025:2004
  • Material de la espiga corrugada: B 500 SP
  • Superficie: galvanizada por inmersión en caliente, capa de recubrimiento aprox. 55 µm de acuerdo con DIN EN 1461
  • Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3

Anclado mediante incrustación directa en hormigón o utilizando una base de manguito.



Profundidad recomendada de incrustación de hormigón: aprox. 200 mm



Elementos de unión adecuados:


  • Espigas: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²

  • Set de pernos/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Montaje de poste para estructuras ligeras.


El diámetro del perno/espiga solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.


P 1.01

Anchura de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Grosor del larguero

8 mm
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Superficie estándar

DIN EN ISO 1461
Más Información

Estándar del material del soporte

DIN EN 10025:2004
Más Información

Longitud

368 mm
Más Información

Altura del larguero

110 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Formulario

Forma de hoja
Más Información

Longitud de la placa de soporte

80 mm
Más Información

Anchura del larguero

70 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

4 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Número necesario de espárragos

4 piezas, diámetro M10 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1695 g
Más Información

Número de orificios de 10,5 mm de diámetro

4 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

100 x 80 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Grosor de la placa base

8 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (hormigón).

250 mm
Más Información

Grosor del revestimiento

55 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1553.000 g
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Diámetro de la horquilla (hormigón)

20 mm
Más Información

Designación del material del pie

B 500 SP
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

80 x 100 x 8 mm
Más Información

Dimensiones del larguero

70 x 110 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0681080110

Ficha Técnica

32407623.pdf
Scroll to top