Espigas

Ref.: 0681010100
Ver todas las versiones

DDU-ESPIGA DE ACERO-(A2K)-10X100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ESPIGA DE ACERO-(A2K)-10X100MM
Espigas
Fijación entre piezas de acero, como soportes para postes con tensores y barras de madera
  • Biselada para facilitar la entrada
  • Material: acero S235
  • Superficie: pasivado azul (A2K); ≥ 7 μm
  • Aplicación en las clases de utilización 1 y 2

El diámetro de los orificios en la madera debe corresponder con el diámetro de la espiga.


El diámetro de los orificios en el metal solo puede ser máx. 1 mm mayor (diámetro externo nominal) que el diámetro de la espiga.


Conexiones de fijación internas de acero a madera o madera a madera de, por ejemplo, soportes de postes, conexiones de unión, conexiones de tirante o soportes de vigas.


Monte el taco a ras con la superficie de madera. El orificio de la madera no debe ser de un diámetro mayor que el del taco.



El elemento interior de chapa de acero de las conexiones de chapa de acero a madera debe tener al menos 3 mm de grosor, ya que las distancias mínimas de borde se determinan exclusivamente a partir de las distancias de borde del componente de madera desde este grosor hacia arriba.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


BP 1.01

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Designación del material

S235
Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Peso

61.7 g
Más Información

Momento de rendimiento

56.1 Nm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.700 g
Más Información

Catálogo General

0681010100

Ficha Técnica

32407631.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top