Soporte para cinta métrica

Ref.: WW01000766
Ver todas las versiones

SOPORTE PARA ROLLO DE CINTA METRICA

Descripción

SOPORTE PARA ROLLO DE CINTA METRICA
Soporte para cinta métrica
Soporte par cinta métrica de recambio
  • Soporte de cinta métrica de recambio, para reponer en caso de pérdida o defectos
  • Soporte para fijación al producto de balanza de medición con espejo para sensor de rueda (WW01000751), para una medición de distancia versátil con la herramienta de calibración ADAS mediante una cinta métrica

Introduzca el soporte para cinta métrica en el conector lateral de la balanza de medición con espejo para sensor de rueda (WW01000751) y coloque la cinta métrica.


Recambio para la herramienta de calibración ADAS para camiones y autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica

Longitud

9 cm
Más Información

Anchura

2.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200 g
Más Información

Altura

2.5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

9 x 2,5 x 2,5 cm
Más Información
Scroll to top