Soporte WR para compacto

Ref.: 097091110
Ver todas las versiones

SOPORTE PARA COMPACTO 95X95MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Soporte para compacto 95 x 95mm

- Para motor tubular de ø 45mm

Material

ST
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

097091110

Ficha Técnica

32407692.pdf