Soporte de viga D-S-H/R3R

Ref.: 0681492004
Ver todas las versiones

DDU-SOPORT.PILAR.A.REG.CUCHILLA135MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOPORT.PILAR.A.REG.CUCHILLA135MM
Soporte de viga D-S-H/R3R
Soporte de viga resistente y de altura ajustable mediante pernos de anclaje y soporte de placa. Idóneo para estructuras de carga entre intermedia y pesada con maderas de construcción oscuras en áreas secas con los más estrictos requisitos estéticos.
  • Soporte de viga de altura ajustable con soporte de placa oculto y manguito de cobertura para rosca de base, apto para los más estrictos requisitos estéticos
  • Rango de ajuste de altura de 135 mm a 200 mm (también en estado instalado)
  • Rosca con manguito de cobertura para un aspecto elegante
  • Revestimiento de zinc-hierro oscuro de alta calidad con gran resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas
  • Material del soporte: acero S 235 JR conforme a EN 10025-2:2005-04
  • Material de base: acero S195T conforme a EN 10255:2007
  • Superficie: revestimiento de zinc-hierro de alta calidad (R3R); grosor de revestimiento: 8 µm
  • Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1 y 2

Este soporte de viga se fija a la base del poste mediante 2 pasadores o 2 sets de tornillería SB de 10 mm y se ancla al suelo.



Elementos de unión adecuados:


  • Pasador, d = 10 x 80 mm, o bien juego de tornillería SB M10

  • Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.

Soporte de viga para estructuras de madera en zonas interiores con los más estrictos requisitos estéticos.


Se deben observar las especificaciones de ETA 13/0029.



El diámetro del perno solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


P 4.04

Anchura de la placa de soporte

80 mm
Más Información

Altura no extendida

135 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

R3R
Más Información

Grosor del larguero

6 mm
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Estándar del material del soporte

EN 10025-2:2005-04
Más Información

Altura mínima

135 mm
Más Información

Altura del larguero

80 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Formulario

Forma de hoja
Más Información

Longitud de la placa de soporte

80 mm
Más Información

Anchura del larguero

80 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

2 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Número necesario de espárragos

2 piezas, diámetro M10 mm
Más Información

Longitud de la placa base

160 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

4 Uds
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

2400 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

130 x 100 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Estándar del material de la base

MSM 10255/2007
Más Información

Altura máxima

200 mm
Más Información

Norma reglamentaria para las tolerancias de fabricación

DIN ISO 2768-m
Más Información

Anchura de placa base

80 mm
Más Información

Clase de uso

12
Más Información

Grosor de la placa base

6 mm
Más Información

Grosor del revestimiento

8 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73084000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1990.000 g
Más Información

Designación del material del pie

S195T
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

80 x 80 x 6 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

135-200 mm
Más Información

Formato de placa base

160 x 80 x 6 mm
Más Información

Dimensiones del larguero

80 x 80 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

0681492004

Ficha Técnica

32407620.pdf

Ficha Técnica

32407621.pdf
Scroll to top