Soporte de viga BD-D/TZN

Ref.: 0681491025
Ver todas las versiones

DDU-SOP.ANCL.PIL.SUMERJ.TOLETE-250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOP.ANCL.PIL.SUMERJ.TOLETE-250MM
Soporte de viga BD-D/TZN
Soporte para viga de una sola pieza para hormigón, con soporte para pasadores y varilla ranurada de 250 mm o 400 mm. Idóneo para estructuras ligeras con mayores exigencias estéticas.
  • Unión de espiga interna oculta
  • Apto para aplicación de hormigón con compensación de altura variable con una espiga dentada larga
  • Mayor protección estructural para la madera
  • Material de la espiga: acero, d = 24 mm
  • Material de la espiga dentada: acero estructural, d = 20 mm
  • Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente

Se fija introduciéndose directamente en el hormigón o mediante un taco de base.



Profundidad de penetración en el hormigón recomendada: aprox. 200/350 mm



Elementos de fijación adecuados:


  • ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm

  • Taco: d = 10 mm

Soporte de viga para estructuras ligeras y puntos en los que se necesite mayor resguardo del sol, como marquesinas y tejados para aparcamientos y estructuras de zonas ajardinadas.


El diámetro de los tornillos o los tacos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.


P 1.04

Anchura de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

378 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Diámetro de la horquilla (madera)

24 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (madera)

120 mm
Más Información

Formulario

Anclaje
Más Información

Longitud de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

1 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

3 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1702 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

100 x 100 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

1 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (hormigón).

250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1758.333 g
Más Información

Diámetro de la horquilla (hormigón)

20 mm
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

100 x 100 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0681491025

Ficha Técnica

32407626.pdf
Scroll to top