Soporte de viga BP-D-H/TZN

Ref.: 0681491400
Ver todas las versiones

DDU-SOP.PILAR REG.CON PASADOR-400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOP.PILAR REG.CON PASADOR-400MM
Soporte de viga BP-D-H/TZN
Soporte de viga extrarrobusto y de altura ajustable con soporte de hoja. Para fijación en hormigón. Montaje con tacos.
  • Ideal para estructuras de alta resistencia con requisitos estéticos elevados o gran altura libre sobre el suelo para mejorar la conservación de la madera
  • La altura se puede ajustar una vez colocado el producto
  • Con espiga extralarga y robusta de 48 mm (altura de la base de 400 mm) y placa de presión grande
  • Conexión de soporte oculta mediante conexión con espiga interna
  • Para fijar en hormigón
  • Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
  • Material: Acero
  • Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente

Anclado mediante inserción directa en el hormigón o utilizando una base de cimentación.



Elementos de fijación adecuados:


Tacos: d = 10 mm


Para fijar estructuras de madera pesadas y vigas con una gran altura libre sobre el suelo.


El diámetro del taco solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Debe verificarse independientemente el anclaje seguro del soporte de poste al sustrato o al suelo.


P 2.03

Anchura de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Altura no extendida

400 mm
Más Información

Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón

320 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del tubo

48 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Diámetro de la horquilla (madera)

24 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (madera)

120 mm
Más Información

Formulario

Anclaje
Más Información

Longitud de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

1 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Longitud de la placa base

70 mm
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

2973 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

100 x 100 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Anchura de placa base

70 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Grosor de la placa base

4 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (hormigón).

370 mm
Más Información

Número de orificios

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3003.333 g
Más Información

Diámetro de la horquilla (hormigón)

48 mm
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

100 x 100 x 8 mm
Más Información

Formato de placa base

70 x 70 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

0681491400

Ficha Técnica

32407627.pdf
Scroll to top