Soporte de poste D-D/TZN

Ref.: 0681491150
Ver todas las versiones

DDU-SOP.PIL.EST.GALV.CALIENTE-150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOP.PIL.EST.GALV.CALIENTE-150MM
Soporte de poste D-D/TZN
Soporte de viga resistente con pernos de anclaje y montaje con tacos. Ideal para estructuras de altas prestaciones con altos requisitos estéticos y mejor conservación de la madera.
  • Conexión de viga con espiga de 24 mm de diámetro y placa de soporte fija para unión invisible
  • Se puede fijar; con altura fija de 150 mm
  • Tubo de presión robusto de 48 mm de grosor y placa base grande
  • Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
  • Material del soporte: Acero
  • Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente

El soporte de viga está atornillado a la base del poste y sujeto al suelo. Se debe taladrar un orificio (d = 24 mm x 130 mm) en la superficie para montar el soporte de viga.



Elementos de fijación adecuados:


  • Taco d =10 mm

  • ASSY 3.0 Combi d = 10 mm

  • Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Para fijar soportes de viga a estructuras de madera con requisitos de carga alta.


El diámetro del pasador de espiga roscada solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.



P 3.03

Anchura de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Altura no extendida

150 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del tubo

48.3 mm
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Diámetro de la horquilla (madera)

24 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (madera)

120 mm
Más Información

Formulario

Anclaje
Más Información

Longitud de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Espigas de acero requeridas

1 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Longitud de la placa base

100 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

3 Uds
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

2140 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

100 x 100 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

4 Uds
Más Información

Anchura de placa base

180 mm
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Grosor de la placa base

8 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

2 piezas, diámetro de 10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2331.667 g
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

100 x 100 x 8 mm
Más Información

Formato de placa base

100 x 180 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0681491150

Ficha Técnica

32407628.pdf
Scroll to top