Piloto de delimitación lateral LED, PRO, 24 V

Ref.: 081242 950
Ver todas las versiones

SML-ADR-PRO-90DGR-HOTMELT-LED-24

Descripción

SML-ADR-PRO-90DGR-HOTMELT-LED-24
Piloto de delimitación lateral LED, PRO, 24 V
Universal

100% hermético gracias a la conexión de cable mediante el método HOTMELT

El método HOTMELT es un procedimiento especial mediante el que el cable se adhiere por procedimientos térmicos al portalámparas para proporcionar hermeticidad y una unión permanente

Diseño compacto


El método HOTMELT es un procedimiento especial mediante el que el cable se adhiere por procedimientos térmicos al portalámparas para proporcionar estanquidad y una unión permanente

Distancia entre orificios

70 mm
Más Información

Funciones

Luz indicadora lateral
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Color de la luz

Naranja
Más Información

Nivel de potencia

0.8 W
Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Conexión de cables

Conexión HOTMELT de 90°
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Longitud del cable

0.5 m
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información
Scroll to top