Soporte

Ref.: 081242 955
Ver todas las versiones

AY-BRAKETHOLD-(LIGHT-081242 960

Descripción

AY-BRAKETHOLD-(LIGHT-081242 960
Soporte
Para iluminación lateral, trasera, de posición y luces de delimitación lateral

Ángulo

90 grados
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Altura

43 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top