Armario de cajones BASIC 700 B

Ref.: 0957504030
Ver todas las versiones

-SLSHRNK-B1036-7SL

Descripción

-SLSHRNK-B1036-7SL
Armario de cajones BASIC 700 B
Módulo de cajones robusto y espacioso para almacenar materiales.
  • Estructura robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes
  • Las partes superior e inferior del módulo están cerradas
  • La superficie está protegida por una placa de cubierta de 8 mm con un revestimiento de plástico
  • El sistema de cierre centralizado evita robos del contenido
  • Tiradores de aluminio con etiquetas y cubierta transparente
  • Cajones con una guía de extracción parcial de más del 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos
  • El cierre del cajón de seguridad integrado evita que vuelque
  • Capacidad de los cajones: 100 kg con la carga distribuida de forma homogénea
  • Hileras de ranuras para montar divisores

Profundidad

703 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material de la placa de cubierta

Madera, recubierto de plástico
Más Información

Anchura

1022 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

586 mm
Más Información

Grosor de la placa de cubierta

8 mm
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 180 mm1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 240 mm2 cajones, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm3 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Color del módulo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

886 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143000.000 g
Más Información

Altura

1036 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1022 x 703 x 1036 mm
Más Información

Anchura x profundidad (dimensión interna del cajón)

886 x 586 mm
Más Información
Scroll to top