Set de divisores de cajones, BASIC, 18 compartimentos

Ref.: 0957504109
Ver todas las versiones

-ZB-EINTEILUN-SLSHRNK-18FACH-KH40

Descripción

-ZB-EINTEILUN-SLSHRNK-18FACH-KH40
Set de divisores de cajones, BASIC, 18 compartimentos
El set de placas de separación para módulos de cajones BASIC 700 B permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 18 compartimentos

Contenido:

  • 5 carriles de compartimento, 595 mm de longitud
  • 12 divisores de compartimento, 147 mm de longitud

Material

ALU/ST
Más Información

Se puede utilizar para altura de caja

40 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Número de compartimentos

18 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el armario de cajones

BASIC 700 B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1647.000 g
Más Información
Scroll to top