Set de herrajes de puertas correderas para muebles redoslide M15-HC

Ref.: 0684705002
Ver todas las versiones

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-M15-HC-2D

Descripción

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-M15-HC-2D
Set de herrajes de puertas correderas para muebles redoslide M15-HC
Para 2 puertas

Alcance de suministro: 4 x carro, plástico, antracita, 4 x carcasa para transporte, plástico, antracita, 2 x topes de raíl con resorte de retención, plástico, gris, 1 x portaobjetos, plástico antracita, 1 portabatería, plástico, gris, 1 instrucciones de instalación


Los carriles guía y el deslizador no se incluyen en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

19 mm
Más Información

Regulación de altura

+2 mm/-1 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Capacidad de carga

16 kg
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información
Scroll to top