Herrajes para puertas plegables FT 20 A

Ref.: 0684563001
Ver todas las versiones

KIT HERRAJE 2 PUERTAS LIBRO 20KG.

Descripción

KIT HERRAJE 2 PUERTAS LIBRO 20KG.
Herrajes para puertas plegables FT 20 A
Herrajes para puerta plegable de montaje lateral. La puerta se fija a la unidad por un lado mediante bisagras de cazoleta.
  • Solo con guía en el estante superior de la unidad
  • No hay carril guía en el estante inferior
  • La puerta se cierra a ras de la base de la unidad
  • Ajuste sencillo en puertas de mobiliario
  • Ajuste de altura con herraje de unión excéntrica ±2 mm
  • Ajuste de profundidad: 2 mm
  • Carril guía de color neutro fácil de cortar a la longitud deseada

Adecuado para puertas de madera a derechas e izquierdas


Contenido: 1 bisagra de sujeción con guía, 3 bisagras centrales


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

450 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2000 mm
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.500 g
Más Información
Scroll to top