Número por palet |
1200 Uds |
Absorción del movimiento continuo |
25 % |
Resistencia ultravioleta |
Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor |
Velocidad máxima de curado completo |
2 mm/d |
Olor/fragancia |
Neutro |
Tiempo mínimo de formación de piel |
35 min |
Elongación de ruptura mínima |
300 % |
Base química |
Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol) |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Contenido |
310 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Condiciones de densidad |
a 23°C, humedad relativa del 50% |
Resistencia a la tracción |
4.5 N/mm² |
Color |
Azul brillante RAL 5007 |
Peso del contenido |
313 g |
Velocidad de curado completo |
2 mm/d |
Condiciones de módulo de elasticidad al 100 % |
según ISO 8339 |
Dureza Shore A |
24 |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN EN 13501 |
Densidad |
1.01 g/cm³ |
Módulo de elasticidad al 100 % |
0.37 N/mm² |
Clase de materiales de construcción |
E |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Propiedades fungicidas |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
373.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
150 °C |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura |
No |
Condiciones de tiempo de formación de piel |
a 23°C y una humedad relativa del 50% |
ODU |
0 |
Certificado de garantía |
538528323.pdf |
Catálogo General |
0892805007 |
Ficha Técnica |
32405651.pdf |
Ficha Técnica |
32405652.pdf |
Ficha Técnica |
538212697.pdf |
Ficha Técnica |
538212698.pdf |