SIL.NEUT ESP.RAL1017 AMAR. AZAFRAN 310ML Silicona colores a la carta NEUTRA PLUS Silicona de curado neutro alcoxy con excelentes propiedades mecánicas. Clasificación según ISO 11600 Clas F+G 25 LM y Certificado AENOR.
Características
Silicona Neutra Plus Especial Colores, está fabricada en base alcoxy. Nos permite sellar diferentes materiales en interior o exterior, porosos y no porosos.
Contenido: 310 ml.
Ventajas
Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
Gran adherencia.
Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos, como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre. También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
Con fungicida: excelente propiedad para zonas sanitarias, como saunas, aseos, zonas de tránsito entre piscina y vestuarios, etc.
Beneficio
Excepcional resistencia al envejecimiento.
Gran durabilidad después de su aplicación.
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agente químicos.
No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
Totalmente neutra, no contiene disolventes, completamente inodora, no corrosivo.
Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona, menos tiempo de manipulación del producto.
Carta de colores PR01_0705800010
Desengrasar las superficies con Ipa Cleaner, PR01_0893223500, alcohol isopropílico o acetona. Retirar el resto de disolvente con un paño seco y limpio. En caso de duda sobre la adhesión de la silicona, utilizar la imprimación PR01_0892170. En sellados a dos caras con junta media, emplear la regla de la profundidad de sellado. Cortar el inicio de la rosca del envase según el tipo de cordón deseado y aplicar con pistola. Alisar el cordón con el alisador de silicona PR01_08933/ PR01_0893003. Para más información consultar la ficha técnica 03 01 0006 y 0007.
https://www.wurth.es/silicona-neutra-plus-color-amarillo-azafran-ral1017-310ml462969SIL.NEUT ESP.RAL1017 AMAR. AZAFRAN 310MLSIL.NEUT ESP.RAL1017 AMAR. AZAFRAN 310ML<br>Silicona colores a la carta<br>NEUTRA PLUS<br>Silicona de curado neutro alcoxy con excelentes propiedades mecánicas. Clasificación según ISO 11600 Clas F+G 25 LM y Certificado AENOR.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Silicona Neutra Plus Especial Colores, está fabricada en base alcoxy. Nos permite sellar diferentes materiales en interior o exterior, porosos y no porosos.</li><li>Contenido: 310 ml.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.</li><li>Gran adherencia.</li><li> Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos, como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre. También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).</li><li>Con fungicida: excelente propiedad para zonas sanitarias, como saunas, aseos, zonas de tránsito entre piscina y vestuarios, etc.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficio</p><ul><li>Excepcional resistencia al envejecimiento.</li><li>Gran durabilidad después de su aplicación.</li><li>Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agente químicos.</li><li>No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.</li><li>Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.</li><li>Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.</li><li>Totalmente neutra, no contiene disolventes, completamente inodora, no corrosivo.</li><li>Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona, menos tiempo de manipulación del producto.</li><li>Carta de colores PR01_0705800010</li></ul><br><P>Desengrasar las superficies con Ipa Cleaner, PR01_0893223500, alcohol isopropílico o acetona. Retirar el resto de disolvente con un paño seco y limpio. En caso de duda sobre la adhesión de la silicona, utilizar la imprimación PR01_0892170. En sellados a dos caras con junta media, emplear la regla de la profundidad de sellado. Cortar el inicio de la rosca del envase según el tipo de cordón deseado y aplicar con pistola. Alisar el cordón con el alisador de silicona PR01_08933/ PR01_0893003. Para más información consultar la ficha técnica 03 01 0006 y 0007.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/594330786.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/594330786.jpg2024-02-16T19:43:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!