Hoja de sierra para caladora, construcción, una estrella

Ref.: 0608116105
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-5UD-METAL-LARGA-110/2MM

Descripción

SIERRAS-CALAR-5UD-METAL-LARGA-110/2MM
Hoja de sierra para caladora, construcción, una estrella
Para material de varias capas y chapas metálicas gruesas
Paso de diente optimizado para un corte limpio de material de varias capas y chapas metálicas gruesas
  • Paso de diente fino de 2 mm para cortes rectos con espesores de material de hasta 6 mm
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

2.5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

110 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Grosor máximo del material

6 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal gruesoMaterial de varias capas
Más Información

Adecuado para

AluminioMetal pesado no ferroso
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Longitud útil

110 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

2,5-6 mm
Más Información
Scroll to top