Las bisagras se pueden utilizar en puertas, vallas y portones.
Las bisagras de contraventana deben tener una longitud mínima igual a 2/3 de la anchura de la puerta o portón. No se incluyen los pasadores de bisagra.
Distancia entre orificios 2 |
118 mm |
Distancia entre orificios |
105 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
500 mm |
Anchura |
45 mm |
Longitud del punto de fijación cuadrado |
11 mm |
Diámetro interior de montaje |
9 mm |
Distancia entre orificios 4 |
118 mm |
Diámetro del rollo |
28.5 mm |
Diámetro del mandril |
16 mm |
Distancia entre orificios 3 |
118 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
902.000 g |
Catálogo General |
0688401370 |