El pasador de bisagra se puede utilizar en puertas, vallas y portones.
Distancia entre orificios (horizontal) |
20 mm |
Distancia entre orificios (vertical) |
91 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
117 mm |
Anchura |
40 mm |
Diámetro del orificio |
6.5 mm |
Diámetro del mandril |
16 mm |
Diámetro de la espiga |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
4.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
336.900 g |
Catálogo General |
0688401397 |