Las bisagras se pueden utilizar en puertas, vallas y portones.
Las bisagras de contraventana deben tener una longitud mínima igual a 2/3 de la anchura de la puerta o portón. No se incluyen los pasadores de bisagra.
Distancia entre orificios 2 |
94 mm |
Distancia entre orificios |
75 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
300 mm |
Anchura |
40 mm |
Longitud del punto de fijación cuadrado |
9 mm |
Diámetro interior de montaje |
7 mm |
Diámetro del rollo |
23.4 mm |
Diámetro del mandril |
13 mm |
Distancia entre orificios 3 |
94 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
457.000 g |
Catálogo General |
0688401350 |