El pasador de bisagra se puede utilizar en puertas, vallas y portones.
Distancia entre orificios (horizontal) |
19 mm |
Distancia entre orificios (vertical) |
71 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
89 mm |
Anchura |
35 mm |
Diámetro del orificio |
6.5 mm |
Diámetro del mandril |
13 mm |
Diámetro de la espiga |
13 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
4.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
211.200 g |
Catálogo General |
0688401396 |