Estante insertable Eco

Ref.: 0957584650
Ver todas las versiones

SHLF-CTCHBATH-20L-2000X1005X600MM

Descripción

SHLF-CTCHBATH-20L-2000X1005X600MM
Estante insertable Eco
Estante insertable robusto con cubeta de goteo de 20 litros para un almacenamiento respetuoso con el medio ambiente de líquidos contaminantes y materiales peligrosos en contenedores pequeños.
  • Instalación insertable, rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales gracias al bastidor premontado
  • Soporte robusto con estructura de perfil en T
  • Un elevado grado de estabilidad gracias a las fijaciones del bastidor y los estantes (barras de profundidad y barras de longitud)
  • Se puede ampliar con compartimentos y accesorios adicionales
  • Cuatro bandejas con un volumen de 20 l por bandeja

Dimensiones exteriores

  • Anchura del estante básico + 56 mm
  • Anchura del estante adicional + 0 mm

Profundidad del estante = profundidad de la base + 26 mm


Las bandejas se pueden ampliar con los compartimentos adicionales de 600 mm de las gamas Basic y Professional. Tenga en cuenta la capacidad de carga por compartimento.


Todas las anchuras indicadas corresponden a dimensiones axiales.

Profundidad

600 mm
Más Información

Anchura

1005 mm
Más Información

Carga del estante

150 kg
Más Información

Material de la balda

Placa de acero
Más Información

Carga por piso

2000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la balda

Cincado
Más Información

Superficie de la sección portadora

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60500.000 g
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

4 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x altura x profundidad

1005 x 2000 x 600 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top