Herraje de puertas correderas SlideLine 56

Ref.: 0684706130
Ver todas las versiones

SET-HERRAJES-SLIDDRFITT-SLIDELINE-56-2D

Descripción

SET-HERRAJES-SLIDDRFITT-SLIDELINE-56-2D
Herraje de puertas correderas SlideLine 56
Herraje de puertas correderas interiores con carriles guía debajo y de fácil uso e instalación
  • Colocación rápida: los perfiles cortados a medida se introducen a presión en las dos ranuras de idéntico mecanizado
  • Montaje sencillo con tornillos gracias al solape de la cazoleta de las piezas móviles
  • Colocación segura y ajuste cómodo de la puerta en el perfil inferior
  • Montaje sencillo en las puertas: solo hay que empujar la pieza guía hacia arriba y fijarla en su perfil
  • Amortiguación de cierre opcional, que puede instalarse posteriormente en cualquier momento

Para atornillar a la pared. Para montar el carro inferior, se requiere un solape de la cazoleta de 35 mm de diámetro


Aparadores, armarios y vestidores


El set contiene todos los componentes necesarios (carro, guías, topes y distanciadores) para un armario de 2 o 3 puertas

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

500 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

40 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2000 mm
Más Información

Opción de instalación

Interior
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

353.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

500-1000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-19 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top