Surtido de sistema 4.4.1, herramienta de impacto con punzón

Ref.: 0965905701
Ver todas las versiones

SET ESCARPAS Y PUNZONES SIST. 4.4.1 14PZ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET ESCARPAS Y PUNZONES SIST. 4.4.1 14PZ
Surtido de sistema 4.4.1, herramienta de impacto con punzón
14 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Tamaños de herramienta marcados en el clasificador.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, maletín de sistema, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1125.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Catálogo General

0965905701

Ficha Técnica

32410783.pdf
Scroll to top