SEPARA RESIDUOS-DRAWER-600-2WAY VS ENVI Drawer organisational drawer Solución de almacenamiento adicional para sistemas de separación de residuos y módulos de suelo
Montaje rápido y sencillo sin necesidad de medir gracias a la placa de montaje integrada en el bastidor guía
Silencioso, fácil y cómodo de abrir y cerrar y ofrece acceso a todo el cajón gracias a la guía de extracción total con amortiguación y mecanismo de autocierre
Desmontaje e instalación sin herramientas tras el montaje inicial
Puede instalarse fácilmente en armarios existentes
Mantiene claramente organizados los distintos utensilios de cocina
Aprovechamiento óptimo del espacio, ya que los contenedores pueden colocarse según convenga para dejar espacio a las conexiones de agua.
Basta con desmontar todo el sistema para limpiarlo fácilmente
Recipientes de plástico de alta calidad fáciles de limpiar y aptos para lavavajillas hasta 70°.
Contenido: 1 cajón de organización, 1 bandeja de 2,7 l, 1 bandeja de 1,2 l, 4 soportes de montaje para bandeja
https://www.wurth.es/separa-residuos-drawer-600-2way-1437533SEPARA RESIDUOS-DRAWER-600-2WAYSEPARA RESIDUOS-DRAWER-600-2WAY<br>VS ENVI Drawer organisational drawer<br>Solución de almacenamiento adicional para sistemas de separación de residuos y módulos de suelo<br><ul><li>Montaje rápido y sencillo sin necesidad de medir gracias a la placa de montaje integrada en el bastidor guía</li><li>Silencioso, fácil y cómodo de abrir y cerrar y ofrece acceso a todo el cajón gracias a la guía de extracción total con amortiguación y mecanismo de autocierre</li><li>Desmontaje e instalación sin herramientas tras el montaje inicial</li><li>Puede instalarse fácilmente en armarios existentes</li><li>Mantiene claramente organizados los distintos utensilios de cocina</li><li>Aprovechamiento óptimo del espacio, ya que los contenedores pueden colocarse según convenga para dejar espacio a las conexiones de agua.</li><li>Basta con desmontar todo el sistema para limpiarlo fácilmente</li><li>Recipientes de plástico de alta calidad fáciles de limpiar y aptos para lavavajillas hasta 70°.</li></ul><br><P>Contenido: 1 cajón de organización, 1 bandeja de 2,7 l, 1 bandeja de 1,2 l, 4 soportes de montaje para bandeja</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/541800442.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/541800442.jpg4375464375472024-02-16T19:32:31+0000