Sensor Sens.it RS3 para sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Ref.: 0879962003
Ver todas las versiones

SENSOR-UNI-TREPRES-433MHZ-SENS.IT-RS3

Descripción

SENSOR-UNI-TREPRES-433MHZ-SENS.IT-RS3
Sensor Sens.it RS3 para sistema de monitoreo de presión de neumáticos
sens.it RS3
Sensor de control de presión de neumáticos programable, compatible con casi todos los sensores originales

Menor coste de adquisición y almacenamiento optimizado

Diseño de rótula patentado

Se puede utilizar en casi todas las ruedas de acero y aluminio

Posibilidad de copia de la función de detección electrónica (mediante identificador) de un sensor original en el sensor sens.it junto con iQ 50

  • No es necesario repetir las tareas de aprendizaje en el vehículo en caso de sustituir todas las ruedas (por ejemplo, en el caso de un juego completo de neumáticos de invierno)
  • Enorme ahorro de tiempo

El sensor puede programarse tantas veces como sea necesario

  • Muy flexible
  • Programación a distancia mediante ruedas ya montadas por medio de iQ 50, lo que permite preparar juegos de ruedas completos sin interferencias previas

Uso en vehículos de clase M1 (turismos) con sistema de control de presión de neumáticos directo


Sensor suministrado sin válvula. Para cada cambio de neumático, sustituya la válvula y respete los pares de apriete especificados por el fabricante. Funciona con la herramienta de programación y diagnóstico iQ50 de WOW!

Transmisión de fuerza (en dBm)

433 dBm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Ángulo de válvula mínimo

12 grados
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Rango de medición de presión mínimo

0 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Par de apriete - tuerca de unión según las especificaciones

3.3 Nm
Más Información

Par de apriete - tornillo según las especificaciones del fab

3.3 Nm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

8 bar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de orificio de la válvula

11.3 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

20 °C
Más Información

Humedad relativa máxima en el área de aplicación

50 %
Más Información

Velocidad máxima

250 km/h
Más Información

Frecuencia de transmisión

433.92 MHz
Más Información

Código del sistema armonizado

902690000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Ángulo máximo de la válvula

40 grados
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0-8 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

20 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top