Sistema de control de presión de neumáticos

Ref.: 0879960021
Ver todas las versiones

-SENSO-UNI-TREPRES-EZ-2.0-SNAP

Descripción

-SENSO-UNI-TREPRES-EZ-2.0-SNAP
Sistema de control de presión de neumáticos
Sensor EZ 2.0® con válvula de caucho
Sensor de control de presión de neumáticos programable, compatible con casi todos los sensores originales

Menor coste de adquisición y almacenamiento optimizado

Compatible con indicaciones visuales de presión en función de la posición del vehículo

Totalmente compatible con los más modernos sistemas de identificación de posición mediante sensores de los fabricantes originales

Cumple con las exigencias de los fabricantes de equipos originales

Desarrollado de acuerdo a las normas de calidad y funcionamiento de los fabricantes de equipos originales

Desarrollado y probado para la mayoría de llantas de acero y aluminio tanto de fabricantes de equipos originales como de posventa

Producto apto para las llantas de acero y aleación ligera más habituales

Posibilidad de copia del identificador electrónico de un sensor original en el sensor de repuesto mediante iQ 50

  • No es necesario repetir las tareas de aprendizaje en el vehículo en caso de sustituir todas las ruedas (por ejemplo, en el caso de un juego completo de neumáticos de invierno)
  • Enorme ahorro de tiempo

El sensor puede programarse tantas veces como sea necesario

  • Alto grado de flexibilidad
  • Programación a distancia mediante ruedas ya montadas por medio de iQ 50, lo que permite preparar juegos de ruedas completos sin interferencias previas

Uso en vehículos de clase M1 (turismos) con sistema de control de presión de neumáticos directo


En cada cambio de neumático, es necesario utilizar una válvula de goma, un acople de válvula y un tornillo nuevos, y cumplir con los valores de par de apriete indicados.


Funciona con la herramienta de programación y diagnóstico iQ 50 de WOW!

Transmisión de fuerza (en dBm)

1 dBm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Rango de medición de presión mínimo

0 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

95 °C
Más Información

Par de apriete - tornillo según las especificaciones del fab

1.4 Nm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

5.5 bar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de orificio de la válvula

11.3 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

40 °C
Más Información

Material de la válvula

Caucho
Más Información

Humedad relativa máxima en el área de aplicación

100 %
Más Información

Velocidad máxima

210 km/h
Más Información

Frecuencia de transmisión

433.92 MHz
Más Información

Ángulo de la válvula

10 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0-5,5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

40 hasta 95 °C
Más Información
Scroll to top