SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M10X35 Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)
Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).
Resistencia a la corrosión:
Diámetro ≥ M2: 360 h*
Diámetro ≥ M4: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS
Resumen de ventajas:
Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
Sin cromo (VI)
Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
Prácticos y decorativos
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
https://www.wurth.es/scr-cyl-iso4762-8-8-znbhl-m10x35-100506884SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M10X35SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M10X35<br>Tornillo Allen de cabeza cilíndrica<br>ISO 4762, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)<br><p class="level1">Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><P></P><ul><li>Diámetro ≥ M2: 360 h*</li><li>Diámetro ≥ M4: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><ul><li>Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS</li></ul><P></P><p class="level1">Resumen de ventajas:</p><P></P><ul><li>Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS</li><li>Sin cromo (VI)</li><li>Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento</li><li>Prácticos y decorativos</li></ul><br><P>ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532770.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/23532770.jpg4984074984084984094984104984114984124984145227325227335227345227355227372024-02-16T20:07:19+0000