Rectificado de CNC uniforme con forma de corte especialmente adaptada que reduce la presión de corte
Corte limpio y preciso con bajas tolerancias
Broca de centraje escalonada optimizada (sistema protegido mediante GS)
Fijación precisa e incorporada óptimamente de los dientes de metal duro mediante un proceso de soldadura único y totalmente automático
Gran capacidad de corte y vida útil prolongada
Limitador de la profundidad de corte
Evita accidentes de trabajo y protege la herramienta y la máquina de posibles daños
Muelle eyector
Eje endurecido independiente para valores de ∅ a partir de 32 mm
Compensación por el aumento de las fuerzas de torsión y los pares que se producen al aumentar el diámetro (∅)
Profundidad de corte máxima en acero = 4 mm, en acero inoxidable = 2 mm. Asegúrese de que la sierra está lo suficientemente fría/correctamente lubricada. Deben respetarse las velocidades recomendadas. No efectúe movimientos oscilatorios con taladros de mano, ya que estos aplican cargas irregulares en los dientes de metal duro, que pueden hacer que se rompan. Para sierras de a partir de 30 mm de diámetro, utilice un taladro vertical.
Para utilizar con taladros verticales y taladros de mano con acero de herramientas, aceros de construcción, metales no ferrosos, metales inoxidables (p. ej., A2 y A4), amianto, fibra de vidrio y plásticos, PVC, cinc, planchas de yeso, tableros de construcción ligeros y paneles de madera laminada y madera de paredes finas, p. ej., paneles posteriores de elementos de mobiliario.
Ancho de llave |
3/4 pulgada |
Diámetro |
18 mm |
Profundidad de taladrado |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
Triángulo |
Altura del diente |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
82075010000 |
Peso del producto (por artículo) |
94.000 g |
Diámetro del vástago |
10 mm |
Catálogo General |
063013018 |