Rueda resistente a altas temperaturas

Ref.: 0683567930
Ver todas las versiones

RUEDA GIRAT.RESINA PL ALTA TEMP.D80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA GIRAT.RESINA PL ALTA TEMP.D80
Rueda resistente a altas temperaturas
Rueda giratoria para entornos de altas temperaturas
  • Montaje en chapa metálica o acero inoxidable
  • Rueda en resina fenólica termoendurecible
  • Pivote de doble corona con bolas de acero inoxidable lubricadas con grasa de silicona de alta temperatura
  • Casquillo de fricción
  • Temperatura de servicio: De -20°C a +300°C

Carros de panadería

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

300 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Material del neumático

TPE
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.710 g
Más Información

Anchura de rollo

35 mm
Más Información

Anchura de base

85 mm
Más Información

Altura

107 mm
Más Información

Longitud de base

100 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 300 °C
Más Información

Catálogo General

0683567930

Ficha Técnica

32411101.pdf
Scroll to top