Rueda resistente a altas temperaturas

Ref.: 0683567935
Ver todas las versiones

RUEDA GIR RESINA PL ALTA TEMP D80A2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA GIR RESINA PL ALTA TEMP D80A2
Rueda resistente a altas temperaturas
Rueda giratoria para entornos de altas temperaturas
  • Montaje en chapa metálica o acero inoxidable
  • Rueda en resina fenólica termoendurecible
  • Pivote de doble corona con bolas de acero inoxidable lubricadas con grasa de silicona de alta temperatura
  • Casquillo de fricción
  • Temperatura de servicio: De -20°C a +300°C

Carros de panadería

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

60 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.710 kg
Más Información

Anchura de rollo

35 mm
Más Información

Altura

107 mm
Más Información

Catálogo General

0683567935

Ficha Técnica

32411101.pdf
Scroll to top