ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-143X154MM

Ref.: 081242 018
Ver todas las versiones

ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-143X154MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-143X154MM

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

143 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Altura

154 mm
Más Información

Catálogo General

081242018

Ficha Técnica

32406838.pdf
Scroll to top