MINI RODILLO RADIADOR P8MM L10CM Rodillo de pintura para radiadores WB/LM Para pintura al agua y a base de disolventes Rodillo para radiadores de alta calidad con una cubierta duradera fabricada en nailon de alta calidad para una larga vida útil
Resultados de pintura de primera clase
La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Retención de la forma
Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado
Adecuado para recubrimientos al agua y a base de disolventes, además de pinturas antióxido, al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina de epoxi, adhesivo y pasta en superficies pequeñas de difícil acceso de lisas a levemente texturizadas
https://www.wurth.es/rodillo-wb-lm-pileh8mm-w100mm-10431370MINI RODILLO RADIADOR P8MM L10CMMINI RODILLO RADIADOR P8MM L10CM<br>Rodillo de pintura para radiadores WB/LM<br>Para pintura al agua y a base de disolventes<br>Rodillo para radiadores de alta calidad con una cubierta duradera fabricada en nailon de alta calidad para una larga vida útil<br><p class="level1">Resultados de pintura de primera clase</p><ul><li>La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación</li></ul><P></P><p class="level1">Retención de la forma</p><ul><li>Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado</li></ul><br><P>Adecuado para recubrimientos al agua y a base de disolventes, además de pinturas antióxido, al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina de epoxi, adhesivo y pasta en superficies pequeñas de difícil acceso de lisas a levemente texturizadas</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/130230422.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/130230422.jpg431399431400458485/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:11+0000