Rodillo de pintura para radiadores DW

Ref.: 069302010
Ver todas las versiones

RODILLO RADIADOR ESTANDAR L10CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO RADIADOR ESTANDAR L10CM
Rodillo de pintura para radiadores DW
Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo para radiadores de alta calidad con una cubierta resistente confeccionada en poliamida no tejida para una vida útil prolongada

Resultados de recubrimiento de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Conservación de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de deslizamiento

Apto para pinturas de dispersión en zonas de aplicación amplias; pinturas a base de látex, silicato y minerales, además de imprimaciones en texturas reducidas, de difícil alcance y de lisas a texturizadas

Anchura

100 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Diámetro exterior

41 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.600 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

Catálogo General

069302010

Ficha Técnica

32409194.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf
Scroll to top