Rodillo de pintura para radiadores WB/LM

Ref.: 069302410
Ver todas las versiones

MINI RODILLO RADIADOR P14MM L10CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINI RODILLO RADIADOR P14MM L10CM
Rodillo de pintura para radiadores WB/LM
Para pintura al agua y a base de disolventes
Rodillo para radiadores de alta calidad con una cubierta duradera fabricada en nailon de alta calidad para una larga vida útil

Resultados de pintura de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Retención de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado

Adecuado para recubrimientos al agua y a base de disolventes, además de pinturas antióxido, al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina de epoxi, adhesivo y pasta en superficies pequeñas de difícil acceso de lisas a levemente texturizadas

Anchura

100 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz a base de aguaBarniz con base de disolvente
Más Información

Diámetro exterior

43 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.900 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Catálogo General

069302410

Ficha Técnica

32409195.pdf

Ficha Técnica

538580782.pdf
Scroll to top